• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundlaufprüfgerät Platte: 700 x 180 mm 100 x 450 mm

Artikel-Nr.: 0780107
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0780107
EAN / GTIN 4029713265045
Herstellernummer 0780107
L-Nummer L40510 2230

Beschreibung

Ausführung:

  • Fein geschliffene Oberfläche, Ebenheitstoleranz nach DIN 876-2
  • Mit zwei verstellbaren Reitstöcken
  • Linker Reitstock mit fester Mitte
  • Rechter Reitstock mit einziehbarer federmontierter Mitte, Freihub ca. 10 mm
  • Reitstöcke können über eine Exzenterklemme geklemmt werden
  • Reitstockhöhe 75 mm mit integrierter V-Nuthalterung
  • Schnellspannvorrichtung durch Spannhebel
  • Mit T-Nut und Stützsäule
  • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm

Beschreibung:

Rundlaufpruefgeraet Platte: 700 x 180mm 100 x 450mm

Norm:

DIN 876-2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb