• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundlaufprüfgerät Platte: 500 x 110 mm 75 x 350 mm

Artikel-Nr.: 0780105
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0780105
    EAN / GTIN 4029713223496
    Herstellernummer 0780105

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Fein geschliffene Oberfläche, Ebenheitstoleranz nach DIN 876-2
    • Mit zwei verstellbaren Reitstöcken
    • Linker Reitstock mit fester Mitte
    • Rechter Reitstock mit einziehbarer federmontierter Mitte, Freihub ca. 10 mm
    • Reitstöcke können über eine Exzenterklemme geklemmt werden
    • Reitstockhöhe 75 mm mit integrierter V-Nuthalterung
    • Schnellspannvorrichtung durch Spannhebel
    • Mit T-Nut und Stützsäule
    • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm

    Beschreibung:

    Rundlaufpruefgeraet Platte: 500 x 110mm 75 x 350mm

    Norm:

    DIN 876-2
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb