• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundlaufprüfgerät Platte: 500 x 110 mm 50 x 350 mm

Artikel-Nr.: 0780102
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0780102
EAN / GTIN 4029713223472
Herstellernummer 0780102
L-Nummer L40510 636

Beschreibung

Ausführung:

  • Fein geschliffene Oberfläche, Ebenheitstoleranz nach DIN 876-2
  • Mit zwei verstellbaren Reitstöcken
  • Linker Reitstock mit fester Mitte
  • Rechter Reitstock mit einziehbarer federmontierter Mitte, Freihub ca. 10 mm
  • Reitstöcke können über eine Exzenterklemme geklemmt werden
  • Reitstockhöhe 75 mm mit integrierter V-Nuthalterung
  • Schnellspannvorrichtung durch Spannhebel
  • Mit T-Nut und Stützsäule
  • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm

Beschreibung:

Rundlaufprüfgerät. Spitzenhöhe 50mm, Spitzenweite 350mm, T-Nutbreite 10mm, Grundplatte 500x110mm. Die Auflagefläche ist fein geschliffen - Ebenheit nach DIN 876-2. Mit 2 verschiebbaren Reitstöcken: linker Reitstock mit fester Spitze, rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca. 15mm. Feststellung der Reitstöcke über Excenterklemmung. Mit T-Nut und Messstativ, Messuhraufnahme 8mm H 7 und Feineinstellung.

Norm:

DIN 876-2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb