• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Messstativ Säulenhöhe 440 mm

Artikel-Nr.: 0780074
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0780074
EAN / GTIN 4029713264994
Herstellernummer 0780074
L-Nummer L40510 2664

Beschreibung

Ausführung:

  • Die Säule bewegt sich und kann in die T-Nut eingeklemmt werden
  • Befestigung für Anzeige: - Wellenbefestigung Ø 8 mm für Messuhren
  • Integrierte Feineinstellung

Beschreibung:

Ersatz-Messstativ, passend zu Rundlaufprüfgerät 0780..., Spitzenhöhe 150mm, Säulenhöhe 440mm, T-Nutbreite 12mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb