E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life 42 mm

Artikel-Nr.: 077884 42
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schnittbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material Holz, Kunststoffe
Werkzeugaufnahme SLM
Schnittbreite 42 mm
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077884 42
EAN / GTIN 4014586387413
Herstellernummer 63502203210

Beschreibung

Ausführung:

E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung.

Passend für:

Ausschließlich Fein MM 700 und AMM 700, Nr. 077805 und Nr. 077804.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb