E-Cut-Sägeblatt, Standard, curved 50 mm

Artikel-Nr.: 077870 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme SL
Schnittbreite 50 mm
Inhalt 1
Material Holz, Kunststoffe
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077870 50
EAN / GTIN 4014586408354
Herstellernummer 63502226210

Beschreibung

Passend für:

Alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.