Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm 90 mm

Artikel-Nr.: 077867 90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Marmor, Epoxid, Trassfugen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material Marmor, Epoxid, Trassfugen
für Material Marmor, Epoxid, Trassfugen
Werkzeugaufnahme SLP
Sägeblatt-⌀ 90 mm
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077867 90
EAN / GTIN 4014586390536
Herstellernummer 63502166210

Beschreibung

Passend für:

Alle FEIN Multitools mit einer Starlock Plus oder Starlock Max Aufnahmen. Sowie für alle Multitools von anderen Hersteller mit einer Starlock Plus oder Starlock Max Aufnahme.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb