Sägeblatt, Bi-Metall HSS, Sägeblatt-⌀: 85mm

Artikel-Nr.: 077838 85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle
für Material Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle
Werkzeugaufnahme SL
Sägeblatt-⌀ 85 mm
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077838 85
EAN / GTIN 4014586389530
Herstellernummer 63502174210

Beschreibung

Passend für:

Alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb