Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm 75 mm

Artikel-Nr.: 077829 75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    Material Fließenfugen, Putz, Gasbeton
    Werkzeugaufnahme SL
    Sägeblatt-⌀ 75 mm
    Produktart Sägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077829 75
    EAN / GTIN 4014586389516
    Herstellernummer 63502125210

    Beschreibung

    Passend für:

    Alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb