Segmentsägeblatt, Bi-Metall HSS, Sägeblatt-⌀: 100mm

Artikel-Nr.: 077827 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle
für Material Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle
Werkzeugaufnahme SLP
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077827 100
EAN / GTIN 4014586389608
Herstellernummer 63502196210

Beschreibung

Passend für:

Alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb