MultiMaster AMM 500 Plus Top 0-Version, Typ: 71293863

Artikel-Nr.: 077817 71293863
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung AMM 500 PLUS TOP
Werkzeugaufnahme Starlock, Starlock Plus
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Schwingzahl 11.000 min-1 - 18.500 min-1
Amplitude (Oszillationsbewegung) 2 × 1,7 Grad
Gewicht 1,8 kg
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077817 71293863
EAN / GTIN 4014586895345

Beschreibung

Ausführung:

Leistungstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30-teiligem Zubehör zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen abtrennen und mehr.
Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
  • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
  • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
  • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

Lieferumfang:

1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schleifplatte gelocht, je 5× Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1× Absaugvorrichtung, 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). Null-Version (ohne Akku).

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073834073845.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb