MultiMaster MM 500 Plus Top, Typ: 72296770

Artikel-Nr.: 077814 72296770
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung MM 500 PLUS TOP
Energieversorgung Netzbetrieben
Werkzeugaufnahme Starlock, Starlock Plus
Schwingzahl 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitude (Oszillationsbewegung) 2 × 1,7 Grad
Leistungsaufnahme 350 W
Gewicht 1,4 kg
Kabellänge 5 m
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077814 72296770
EAN / GTIN 4014586897813

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
  • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
  • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
  • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

Leistungstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30-teiligem Zubehör zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen abtrennen und mehr.

Lieferumfang:

30-teiliges Zubehörset, Absaugvorrichtung und L-BOXX.
30-teiliges Zubehörset besteht aus: 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× HM-Sägeblatt (⌀ 75), 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schleifplatte gelocht, je 5× Schleifblätter gelocht (K60, K80, K120, K180).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb