MultiMaster MM 700 Max 72296863

Artikel-Nr.: 077804 72296863
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    Herstellerbezeichnung MM 700 MAX
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Werkzeugaufnahme StarlockMax
    Schwingzahl 10.000 min-1 - 19.500 min-1
    Amplitude (Oszillationsbewegung) 2 × 2,0 Grad
    Leistungsaufnahme 450 W
    Gewicht 1,6 kg
    Kabellänge 5 m
    Produktart Oszillierer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077804 72296863
    EAN / GTIN 4014586897868

    Beschreibung

    Ausführung:

    Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
    • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
    • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
    • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
    • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

    Bestgeeignetes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kuststoffe. Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

    Lieferumfang:

    1× Universal E-Cut Sägeblatt (44 mm), L-BOXX.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb