Poliermaschine XCE10-8125

Artikel-Nr.: 077771 XCE10-8125
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung XCE 10-8 125
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.010 W
Drehzahlbereich 140 min-1 - 430 min-1
maximaler Polierwerkzeug-⌀ 160 mm
Gewicht 2,6 kg
Kabellänge 4 m
Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077771 XCE10-8125
EAN / GTIN 4030293180550
Herstellernummer 418072

Beschreibung

Ausführung:

  • 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei.
  • Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse.
  • Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche.
  • Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren.
  • Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen.
  • Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip.
  • VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl.
  • Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb