Satiniermaschine, Typ: SE17-200

Artikel-Nr.: 077754 SE17-200
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satiniermaschine
Herstellerbezeichnung SE 17-200 RT
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.700 W
Drehzahlbereich 800 min-1 - 3.000 min-1
Drehmoment 17 Nm
Werkzeugaufnahme M 14
Schleifrollen-⌀ 100 mm - 200 mm
Schleifrollenlänge 50 mm - 100 mm
Gewicht 2,9 kg
Kabellänge 4 m

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077754 SE17-200
EAN / GTIN 4007430323545
Herstellernummer 602259000

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Satiniermaschine mit kraftvollen 1700-Watt-Motor zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren.
  • Schlanker Griffbereich für optimale Führung.
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.
  • Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel.
  • Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff.
  • Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild.
  • Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb