Elektronik-Bandfeile, Typ: BFE9-20

Artikel-Nr.: 077720 BFE9-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Stahlblechkasten

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Stahlblechkasten
Herstellerbezeichnung BFE 9-20
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 950 W
maximale Bandgeschwindigkeit 9 m/s - 20 m/s
Bandbreite 6 mm - 19 mm
Bandlänge 457 mm
Gewicht 1,8 kg
Kabellänge 4 m
Produktart Bandschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077720 BFE9-20
EAN / GTIN 4007430298829
Herstellernummer 602244500
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen.
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben.
  • Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum Anpassen an jede Arbeitsposition.
  • Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes.
  • Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung.
  • Elektronischer Sanftanlauf.
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragkasten, Schleifbandarm (6, 13, 19 mm), 10 Schleifbänder (6×457 mm; P60), 10 Schleifbänder (6×457 mm; P120), 10 Schleifbänder (19×457 mm; P60), 10 Schleifbänder (19×457 mm; P120), 4 Vliesbänder.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb