Edelstahl-Set für Winkelpolierer WPO R

Artikel-Nr.: 077718 R
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ R
Hauptanwendung Rohrbearbeitung
Produktart Schleif- und Polierset (Elektrowerkzeug)

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077718 R
EAN / GTIN 4014586306698
Herstellernummer 63806181030

Beschreibung

Verwendung:

Set für Standard-Anwendungen in der Bearbeitung von geraden Rohren. Reinigen von Verschmutzungen, Entfernen von Anlauffarben, bis zum guten Satinierschliff.

Passend für:

Winkelpolierer Nr. 077712.

Lieferumfang:

1 Schleifbandrolle 100×70 mm; 10 Schleifbänder 600×30 mm, Korn 60; 10 Schleifbänder 600×30 mm, Korn 120; 1 Vliesband 600×30 mm, mittel; 1 Vliesband 600×30 mm, fein; 1 Klebeband für Schleifbänder, 50 m

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb