Akku-Bandfeile M12FBFL10

Artikel-Nr.: 077717 M12FBFL10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandfeile
Herstellerbezeichnung M12 FBFL10
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Drehzahlbereich 0 - 14.500
Bandgeschwindigkeit 0 m/min - 1.110 m/min
Schleifband Breite 10 mm
Schleifband Länge 330
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Gewicht 1 kg
maximale Vibration nach EN 2,16 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077717 M12FBFL10
EAN / GTIN 4058546412432

Beschreibung

Ausführung:

Extrem leichte Akku-Bandfeile (nur 1,0 kg bzw. 1,1 kg mit einem 2Ah-Akku) für ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Zwei Geschwindigkeitsmodi + variabler Geschwindigkeitsregler.
  • Rückwärtslauf - ermöglicht dem Anwender, die Bandausrichtung zu wählen, um die Richtung der Funken/Späne zu steuern.
  • 360° werkzeuglose Kopfverstellung.
  • Einhandbedienung - ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen und ist ideal für Überkopfarbeiten.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegräte finden Sie ab 073814.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb