• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinenfuß 99001004

Artikel-Nr.: 077614 99001004
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Absaugfuß GIBE
Leistungsaufnahme 350 W
Gewicht 55 kg
Länge 720 mm
Breite 600 mm
Höhe 706 mm
Produktart Maschinenfuß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077614 99001004
EAN / GTIN 2050001676801
Herstellernummer 99001004000

Beschreibung

Ausführung:

Die Arbeitshöhe ist mittels Gasdruckfeder komfortabel einstellbar. Hohe Standsicherheit durch robuste Bauweise.
  • Maschinenfuß mit integriertem Motor für hochwirksame Doppelabsaugung.
  • Kassettenfilter für effektive Luftreinigung.
  • Die flexiblen, hitzebeständigen Stahl-Absaugschläuche und der integrierte Metall-Spänefangkasten sind resistent gegen glühende Funken.

Verwendung:

Mit den Bandschleifmodulen als Bandschleifmaschine, mit den Erweiterungsmodulen zum Radien-, Längs-, Flächen-, Centerless-Schleifen und Entgraten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb