• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifmaschine GIS, Typ: 790229

Artikel-Nr.: 077612 790229
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GIS 75
Energieversorgung Netzbetrieben
maximale Drehzahl 3.000 min-1
Bandbreite 75 mm
Bandlänge 2.000 mm
Gewicht 74 kg
Gesamtlänge 970 mm
Gesamtbreite 540 mm
Gesamthöhe 1020 mm
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077612 790229
EAN / GTIN 2050001676740
Herstellernummer 79022950443

Beschreibung

Ausführung:

GRIT GI-Bandschleifprogramm für hohe Anforderungen der Industrie: Robust gebaut, mit extrem leistungsstarken Motoren.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch beste Abtragsleistung.
  • Leistungsstarker Motor mit 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patentiertes Band-Spannsystem,
  • Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz sind individuell einstellbar.

Die ideale Lösung für alle, die ausschließlich eine Bandschleifmaschine ohne Erweiterungsmöglichkeit suchen. Robuste, kompakte Bauweise und einfache Handhabung garantieren erstklassige Arbeitsergebnisse. Bequem verstellbare Arbeitshöhe, Spänefang.

Lieferumfang:

Inklusive Maschinenfuß, CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 2000 mm; Korn 36.

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 ff und Nr. 558453-56.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb