• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifmaschine GX 790132

Artikel-Nr.: 077610 790132
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GX 75 2H
Energieversorgung Netzbetrieben
maximale Drehzahl 1. Gang 1.500 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 3.000 min-1
Bandbreite 75 mm
Bandlänge 2.000 mm
Gewicht 75 kg
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077610 790132
EAN / GTIN 4014586872063
Herstellernummer 79013200403

Beschreibung

Ausführung:

Modular ausbaufähige, leistungsstarke Bandschleifer für Kleinserien.
  • Abnehmbarer Spänefang.
  • Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
Mit zwei vorwählbaren Drehzahlen, optimal zur Edelstahl- (1500 min−1) bzw. Metallbearbeitung (3000 min−1).

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 und Nr. 558453-56.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb