{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | GKS 75 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Netzspannung | 400 V | |
Leistungsaufnahme | 3.000 W | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
Bandbreite | 75 mm | |
Bandlänge | 2.000 mm | |
Gewicht | 45 kg | |
Gesamtlänge | 1007 mm | |
Gesamtbreite | 330 mm | |
Gesamthöhe | 1020 mm | |
Produktart | Bandschleifer |
Artikelnummer | 077608 790503004 | |
EAN / GTIN | 4014586888293 | |
Herstellernummer | 79050300403 |