Ausführung:
Doppelschleifmaschine zum Schleifen, Schärfen, Entrgraten und bei Einsatz einer Stahldrathbürste auch zum Entrosten von Stahl und Metallen. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus. Maximale Laufruhe und eine hohe Standzeit der Scheiben werden durch die hochwertigen Befestigungsflansche ermöglicht.
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen.
- Besonders drehmomentstarke Doppelschleifmaschine mit Drehstrommotor ist für hohe Beanspruchung geeignet.
- Beidseitiger Absauganschluss, passend für gängige Anschlussmuffen.
- Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln.
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten.
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor.
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche.
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.
Lieferumfang:
Inklusive Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage und Sechskantschlüssel.
Hinweis:
Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr.
596100 und Nr.
568733.