Werkzeugauflagetisch links, Typ: AT1

Artikel-Nr.: 077519 AT1
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AT1
passend für Maschine DS04-DS12
Produktart Auflagetisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077519 AT1
EAN / GTIN 2050001674142
Herstellernummer AT1

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Werkzeugauflagetisch mit Winkelanschlag. Neigbar zwischen −5° und +15°. Winkelanschlag 2×90° verstellbar.

Hinweis:

Für Anwendung mit Werkzeugauflagetisch ist eine ausgesparte Schleifscheibe erforderlich (z. B. Form 5). Passende Schutzschilder finden Sie unter Nr. 077509. Nicht kompatibel mit Doppelschleifmaschine inkl. Absaugung Nr. 077514.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb