Augenschutzschild für Nr. 077502 DS1

Artikel-Nr.: 077509 DS1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ DS1
Länge 140 mm
Breite 150 mm
passend für DS 04-12
Produktart Augenschutzschild

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077509 DS1
EAN / GTIN 2050001757708
Herstellernummer 810265

Beschreibung

Passend für:

Doppelschleifmaschine DS Nr. 077511 und 077512.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb