Akku-Bandschleifer M18FBTS75

Artikel-Nr.: 077331 M18FBTS75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Bandgeschwindigkeit 230 m/min - 410 m/min
Schleiffläche 90 × 135 mm
Gewicht ohne Akku 3,9 kg
Schleifband Breite 75 mm
Schleifband Länge 457
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077331 M18FBTS75
EAN / GTIN 4058546374082

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker M18 Akku-Bandschleifer mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für schnellen Materialabtrag und reduzierte Wärmeentwicklung.
  • Äquivalente Wechselstromleistung 900 Watt.
  • Laufzeit bis zu 20 Minuten mit einem 5,0 Ah Akku.
  • Der werkzeuglos verstellbare Knauf ermöglicht optimales Handling des Schleifers für alle Anwendungen.
  • “Flush To Wall“ ermöglicht den Einsatz des Bandschleifers nahe an einer senkrechten Fläche oder in engen Ecken.
  • Einsatz mit Staubbeutel oder externer Absaugung möglich.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, inklusive Staubbeutel, im Karton.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – Nr. 073840. Passende Schleifbänder finden Sie unter Nr. 558014.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb