Schwingschleifer GSS 230AVE

Artikel-Nr.: 077328 230AVE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 230AVE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 300 W
Schleifpapier Länge (Klett) 184 mm
Schleifpapier Breite (Klett) 92 mm
Schleifpapier Länge (Klemme) 230 mm
Schleifpapier Breite (Klemme) 92 mm
Schleifpapier Aufnahme Kletthaftung ja
Schleifpapier Aufnahme Klemmhaltung ja
Schwingkreishub 2,4 mm
Schwingzahl 22.000 min-1
Lochbild 8-fach
Gewicht 2,4 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077328 230AVE
EAN / GTIN 3165140663779
Herstellernummer 0601292802

Beschreibung

Ausführung:

Vibrationsarmer und handlicher 300 W Schwingschleifer mit Drehzahlvorwahl:
  • Ergonomisch gestaltete Griffflächen mit Softgrip ermöglichen perfektes Handling.
  • Geringste Vibrationen durch entkoppeltes Motorgehäuse.
  • Schleifpapierspannsystem für perfekten Sitz mit Klemm- oder Kletthaftung.
  • Integrierte Staubabsaugung durch 8fach-Loch Schleifpapier.
  • Direktanschluß für externes Absaugsystem oder Microfilterbox.

Lieferumfang:

Inklusive Microfilterbox, Schleifplatte, Zusatzhandgriff.

Hinweis:

Passendes Klett-Schleifpapier finden Sie unter Nr. 557576.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile