Geradschleifer Akku, Typ: GGS18V23

Artikel-Nr.: 077263 GGS18V23
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GGS18 V-23 LC
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 22.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 8 mm
Gewicht 1,8 kg
maximale Vibration nach EN 3,5 m/s2
elektronische Drehzahlvorwahl nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077263 GGS18V23
EAN / GTIN 3165140945721
Herstellernummer 0601229100

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Geradschleifer mit robustem und belastbarem bürstenlosem Motor.
  • mit langem Hals und Leistungsfähigkeit eines kabelgebundenen Geräts (entspricht 1000 Watt).

Electronic Motor Protection (EMP), schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer.
  • Kompakte Bauform und geringes Gewicht für komfortable Handhabung.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP), schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel SW 13 und SW 19, L-BOXX.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb