Geradschleifer abgewinkelt Akku, Typ: M12FDGA422

Artikel-Nr.: 077257 M12FDGA422
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12FDGA-422B
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah; 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 24.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 50 mm
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm - 8 mm
Gewicht 0,8 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077257 M12FDGA422
EAN / GTIN 4058546290672
Herstellernummer 4933471439

Beschreibung

Ausführung:

FUEL™ Akku-Geradschleifer abgewinkelt in kompakter Bauform (Gesamtlänge 119 mm). DRIVE-CONTROL 4-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für gute Kontrolle.

Lieferumfang:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah Akku-packs, C12 C Ladegerät, je 1× Spannzange 6 mm und 8 mm, Werkzeugtasche.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben (CER) finden Sie ab der Nr. 554012, Reinigungs- und Grobreinigungsscheiben unter der Nr. 554050; 554051; 554054 und 554055.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb