Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer AGV, für 230 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, mit Sanftanlauf, Typ AGV24-230

Artikel-Nr.: 077161 AGV24-230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AGV24-230GEProTector
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.400 W
maximale Drehzahl 6.600 min-1
maximale Vibration nach EN 2,7 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
maximale Trenntiefe 68 mm
Gewicht 5,5 kg
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Autobalancer
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077161 AGV24-230
EAN / GTIN 4002395234226
Herstellernummer 4933402330

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 230 mm Winkelschleifer:
  • Staubgeschützter PROtector-Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
  • Wiederanlaufschutz.
  • Vibrationsgedämpfter, drehbarer Handgriff.
  • Spindelarretierung.
Gehäuse reduzieren auftretende Vibrationen um bis zu 70 %.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb