BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWS, mit Kickbackstop, für 230 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, mit Sanftanlauf, Typ 30-230PB

Artikel-Nr.: 077153 30-230PB
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GWS 30-230 PB
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 2.800 W
maximale Drehzahl 6.500 min-1
Anschlussgewinde M14
maximale Vibration nach EN 5 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
maximale Trenntiefe 59 mm
Gewicht 5,9 kg
Länge 524 mm
Breite 334 mm
Höhe 139 mm
Kabellänge 4 m
Totmannschaltung ja
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit Bremssystem; PROtection Schalter
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Herstellernummer 06018G1100

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller 230 mm Winkelschleifer:
  • Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
  • Hoher Anwenderschutz durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff, KickBack Stop und Wiederanlaufschutz.
  • Drehbarer Bügelhandgriff für optimales Schleifen und Trennen.
  • SDS-Schnellspannmutter und Spindelarretierung.

Vorteil:

Weniger Ausfallzeiten wegen Wartungsarbeiten
  • dank kompakter Bauweise und bürstenlosem 2800 Watt Motor.

Hoher Anwendungsschutz und Komfort
  • Bremse.
  • Kickback Control.
  • Restart Protection.
  • Sanftanlauf.
  • werkzeuglos einstellbare Schutzhaube.
  • Anti-Vibration-Seitenhandgriff.
LED-Anzeige:
hilft dem Anwender mit LED-Anzeige bei der Optimierung der Arbeitsweise.

Stromkabel:
4 Meter Kabekkänge für Komfort auf der Baustelle.

Vibration Cancelling Technology:
Das Vibration Cancelling System erreicht die geringsten Vibrationswerte im Produktsegmentbereich und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.

Protection-Schalter:
sofortige Werkzeugabschaltung bei Loslassen des Schalters.


Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff.
Inklusive SDS-Schnellspannmutter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb