Winkelschleifer WE26-230

Artikel-Nr.: 077150 WE26-230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WE 26-230 MVT Quick
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.600 W
maximale Drehzahl 6.600 min-1
maximale Vibration nach EN 6,4 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
maximale Trenntiefe 65 mm
Gewicht 6,3 kg
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Wiederanlaufschutz; Sanftanlauf
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077150 WE26-230
EAN / GTIN 4007430268334
Herstellernummer 606475000

Beschreibung

Ausführung:

Starker 230 mm Winkelschleifer mit Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer:
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe - für hohen Anwenderschutz.
  • Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb