BOSCH Elektro-Winkelschleifer 2.400 W, mit Kickbackstop, für 180 mm Scheiben ⌀, mit drehbarem Bügelhandgriff, mit Wiederanlaufsperre, Typ 24-180LVI

Artikel-Nr.: 077146 24-180LVI
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GWS 24-180 LVI
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.400 W
maximale Drehzahl 8.500 min-1
maximale Vibration nach EN 5,5 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 180 mm
maximale Trenntiefe 54 mm
Gewicht 5,4 kg
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit Drehbarer Bügelhandgriff
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077146 24-180LVI
EAN / GTIN 3165140484558
Herstellernummer 0601892F00

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller 180 mm Winkelschleifer:
  • Leistungsstarker 2400 W Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
  • Hoher Anwenderschutz durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff, KickBack Stop und Wiederanlaufschutz.
  • Drehbarer Bügelhandgriff für optimales Schleifen und Trennen.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb