Milwaukee® Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, ohne Akku, mit Kickbackstop, im Koffer, Typ 4933478437

Artikel-Nr.: 077143 4933478437
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18FSAGF125XPDB-OX
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 3.500 min-1 - 8.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 33 mm
Gewicht 2,7 kg
maximale Vibration nach EN 5,01 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung ja
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077143 4933478437
EAN / GTIN 4058546346287

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit regelbarer Drehzahl.
  • 5 Geschwindigkeitsstufen für beste Resultate bei der Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium sowie Rost- und Farbentfernung.
  • RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz.
  • Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter für hohen Anwenderschutz.

Version mit Totmannschalter für hohe Anwendersicherheit.

Lieferumfang:

Ohne Akkus und Ladegerät. Inklusive Antivibrationsgriff, Schutzhaube, Staubschutzgitter, Spannsatz und HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb