Winkelschleifer Flachkopf WEF15-125

Artikel-Nr.: 077136 WEF15-125
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WEF 15-125 Quick
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.550 W
Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1
Anschlussgewinde M14
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,7 kg
Kabellänge 4 m
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit Schnellwechselsystem
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077136 WEF15-125
EAN / GTIN 4007430275707
Herstellernummer 613082000

Beschreibung

Ausführung:

Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.
Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer.
Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° und schlecht zugänglichen Bereichen.
  • Entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen.
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.
  • Konstante Drehzahl unter Last.
  • Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter.
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.
  • Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit.
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb