AEG Elektro-Winkelschleifer WS, M14 Schleifspindegewinde, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, Typ WS13125SXE

Artikel-Nr.: 077121 WS13125SXE
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WS13125SXE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.300 W
maximale Drehzahl 2.600 min-1 - 11.000 min-1
maximale Vibration nach EN 7,5 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 32 mm
Gewicht 2,4 kg
Totmannschaltung nein
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit M14, FIXTEC
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077121 WS13125SXE
EAN / GTIN 4002395151271
Herstellernummer 4935451309

Beschreibung

Ausführung:

AEG − Kompakt-Winkelschleifer ⌀ 125 mm. Kraftvolle und ergonomische Winkelschleifer in schlanker, kompakter Bauform.
  • Sicherheits-Spindelarretierung.
  • Netzkabel 4 m.
  • Staubgeschützte Lager und Schalter.
  • Getriebekopf kann in 90°-Schritten gedreht werden, für links- und rechtshändige Bedienung.
  • Wiederanlaufsperre.
Einhand-Winkelschleifer 1300 W / ⌀ 125 mm, Konstantelektronik mit Leerlaufdrehzahlbegrenzung und Überlastschutz. FIXTEC- Spannmutter inklusiv.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter.

Hinweis:

Alle Kompakt-Winkelschleifer mit arretierbarem Schalter sind ohne Totmann-Funktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb