Fein Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ 7222896023

Artikel-Nr.: 077111 7222896023
Rabatt
195,30 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung CG14-125V
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.400 W
maximale Drehzahl 2.800 min-1 - 11.500 min-1
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 35 mm
Gewicht 2,3 kg
Kabellänge 4 m
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Totmannschaltung nein
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Drehzahl-Elektronik
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077111 7222896023
EAN / GTIN 4014586900339

Beschreibung

Ausführung:

FEIN − Kompakt-Winkelschleifer ⌀ 125 mm.
  • Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.
  • Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.
  • Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).
  • Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb