AEG Elektro-Winkelschleifer WS8, 800W, für 115 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, M14 Schleifspindelgewinde, Typ WS8-115S

Artikel-Nr.: 077104 WS8-115S
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WS8-115S
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 800 W
Drehzahlbereich 12.000 min-1
maximale Vibration nach EN 4,2 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Trenntiefe 28 mm
Gewicht 1,9 kg
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077104 WS8-115S
EAN / GTIN 4002395150519
Herstellernummer 4935451293

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und leistungsstarke 115 mm Einhand-Winkelschleifer in kompakter, handlicher Bauform, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Schutzhauben-Schnellverstellung, M14 Schleifspindelgewinde.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Spannsatz und Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb