{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | WSG 8-115 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 800 W | |
Drehzahlbereich | 11.000 min-1 | |
maximale Vibration nach EN | 5 m/s2 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 115 mm | |
maximale Trenntiefe | 34 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077102 72217360 | |
Herstellernummer | 72217360000 |