• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleinmesstisch mit verst. Arm 60x68 mm Messhöhe 100 mm

Artikel-Nr.: 0770201
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0770201
EAN / GTIN 4029713223410
Herstellernummer 0770201
L-Nummer L40510 2451

Beschreibung

Ausführung:

  • Gegossene Basis
  • Verchromte Säulen
  • Tisch aus gehärtetem Stahl
  • Mit Staubnuten (Ref.-Nr. 0770 102 Nonstop-Flugzeug)
  • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm

Beschreibung:

Kleinmesstisch mit Gussfuß. Tisch aus Stahl, gehärtet, mit Schmutznuten. Aufnahmebohrung Ø 8mm H 7. Mit verstellbarem Querarm, Messhöhe 100mm, Ausladung 100mm, Säule Ø 22/18mm, Tischfläche 60x68mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.