• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleinmesstisch m.starrem Arm Tisch ø 50 mm Messhöhe 100 mm

Artikel-Nr.: 0770102
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0770102
EAN / GTIN 4029713223397
Herstellernummer 0770102
L-Nummer L40510 2657

Beschreibung

Ausführung:

  • Gegossene Basis
  • Verchromte Säulen
  • Tisch aus gehärtetem Stahl
  • Mit Staubnuten (Ref.-Nr. 0770 102 Nonstop-Flugzeug)
  • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm

Beschreibung:

Messtisch m.starrem Arm Tisch Drm. 50mm 100mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb