Industriebohrständer IBS16

Artikel-Nr.: 075912 IBS16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung IBS16
Spannhals-⌀ 43 / 53 mm
Spindelhub 145 mm
Hubbereich gesamt 295 mm
Höhe 400 mm
Produktart Bohrständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075912 IBS16
EAN / GTIN 4014586878515
Herstellernummer 90320223000

Beschreibung

Ausführung:

Industriebohrständer für Bohr- / Schlagbohrmaschinen.
Mit präziser, nachstellbarer Schwalbenschwanzführung und massiver Bodenplatte.

Lieferumfang:

Inklusive Schwerkraftkühlschmierung mit 500 ml Kühlmitteltank, Flex-Gelenkschlauch und Reduzierung 43 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb