Schlagbohrmaschine GSB212RCTK

Artikel-Nr.: 075720 GSB212RCTK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung GSB 21-2 RCT
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.300 W
maximales Drehmoment 43 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 900 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 3.000 min-1
maximale Schlagzahl 15.300 min-1
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 40 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 22 mm
Gewicht 2,9 kg
maximale Vibration nach EN 14,6 m/s2
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075720 GSB212RCTK
EAN / GTIN 3165140505642
Herstellernummer 060119C700

Beschreibung

Ausführung:

Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren.
  • Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen.
  • Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand.
  • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf.
  • Spindelhals-⌀ 43 mm (Europa-Norm) − im Bohrständer verwendbar.
  • 2-Gang-Getriebe.
  • Torque-Control für hohe Präzision: Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben.
  • Constant-Electronic für komfortableres Arbeiten: Hält Drehzahl auch unter Belastung konstant.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb