• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Magnethalter, Haftkraft 180N 45 mm

Artikel-Nr.: 0756101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0756101
EAN / GTIN 4029713223373
Herstellernummer 0756101
L-Nummer L40510 2202

Beschreibung

Ausführung:

  • Basis aus Gusseisen mit zwei Magneten an der Unterseite des Halters
  • Mit Montagebohrung Ø 8 mm

Beschreibung:

Universal-Magnethalter mit 2 Magneten. Säulenhöhe 45mm, mit Aufnahmebohrung Ø 8mm / h 7, Auflagefläche 72x37mm, Haftkraft 180 N. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb