BohrhammerUHEV2860-2

Artikel-Nr.: 075576 UHEV2860-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
Herstellerbezeichnung UHEV 2860-2 Quick
Nennspannung 230
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 2.100 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm; 6 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 35 mm; 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 28 mm
maximale Schlagzahl 4.500 min-1
Schlagenergie 3,4 J
Leistungsaufnahme 1.100 W
Werkzeugaufnahme Form SDS Plus
Gewicht 3,3 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabellänge 4 m
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075576 UHEV2860-2
EAN / GTIN 4007430306234
Herstellernummer 600713500

Beschreibung

Ausführung:

Kraftpakete zum Hammerbohren.
Der Bohrhammer hat ein Hochleistungsschlagwerk mit einem präzisen pneumatischen Schlagmechanismus, der bei minimalem Anpressdruck Schläge mit maximaler Schlagenergie erzeugt.
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel.
Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.
  • Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten.
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl.
  • Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall.
  • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer.
  • Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust.
  • Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur.
  • Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter.
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.
  • Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz.
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag.
Inklusive Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb