Akku-Staubabsaugung M18CDEX/0, Typ: CDEX

Artikel-Nr.: 075539 CDEX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18CDEX
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Gewicht inklusive Akku 1,6 kg
Produktart Absaugung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075539 CDEX
EAN / GTIN 4002395006243
Herstellernummer 4933447450

Beschreibung

Hinweis:

Verwenden Sie die Staubabsaugung nicht für Bohreinsätze in Holz, Stahl oder Kunststoff. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Folgende Materialien dürfen nicht gesaugt werden:
• gesundheitsgefährliche Stäube .
• brennbare, explosive Stäube (z.B. Magnesium-, Aluminiumstaub usw.).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb