Bohrmaschine, Typ: GBM10RE

Artikel-Nr.: 075420 GBM10RE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung GBM 10 RE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 600 W
maximale Drehzahl 1. Gang 2.600 min-1
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 1 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 25 mm
geeignet für Material Stahl
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN 4,8 m/s2
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075420 GBM10RE
EAN / GTIN 3165140485968
Herstellernummer 0601473600
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Handbohrmaschine mit 600-W-Motor und hohem Drehmoment für Bohrungen bis 10 mm in Stahl.
  • Schnellspannbohrfutter für hohe Präzision und lange Lebensdauer.
  • Kompaktes Design und geringes Gewicht.
  • Steuerelektronik für exaktes Anbohren.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Softgrip.

Vorteil:

Steuerelektronik für exaktes Anbohren.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter 10 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb