• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Magnethalter, Haftkraft 260N 57 mm

Artikel-Nr.: 0754101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0754101
EAN / GTIN 4029713223366
Herstellernummer 0754101
L-Nummer L40510 1534

Beschreibung

Ausführung:

  • Magnetfuß mit V-Nut
  • Mit Montagebohrung Ø 8 mm
  • Dreiseitiger Magnet

Beschreibung:

Universal-Magnethalter. Fuß mit prismatischer Sohle, mit Aufnahmebohrung Ø 8mm, Säulenhöhe 57mm, Auflagefläche 70x35mm, dreiseitiger Magnet, Haftkraft 260 N. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb