• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Messstativ, Gestänge verchromt, 285 mm

Artikel-Nr.: 0753120
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0753120
    EAN / GTIN 4029713027070
    Herstellernummer 0753120
    L-Nummer L40510 1498

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Verchromte Säulen
    • Sockel mit V-Nut
    • Magnet mit EIN/AUS-Schalter
    • Befestigungsschelle: Ø 8 mm für Anzeigen
    • Integrierte Feineinstellung

    Beschreibung:

    Universal-Magnet-Messständer mit verchromten Messsäulen, Säulenhöhe 285 mm, Ausladung 180 mm, Gestänge Ø 16/16 mm. Mit Feineinstellung, Spannung mit Kreuzkopf. Fuß 60x50x55 mm mit prismatischer Sohle, Magnet ein- und ausschaltbar, Haftkraft 600 N. Lieferung erfolgt ohne Messuhr, im Karton.

    Norm:

    o.A.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb