• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Messstativ, Gestänge verchromt, 230 mm

Artikel-Nr.: 0753110
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0753110
EAN / GTIN 4029713027063
Herstellernummer 0753110
L-Nummer L40510 1959

Beschreibung

Ausführung:

  • Verchromte Säulen
  • Sockel mit V-Nut
  • Magnet mit EIN/AUS-Schalter
  • Befestigungsschelle: Ø 8 mm für Anzeigen
  • Integrierte Feineinstellung

Beschreibung:

Universal-Magnet-Messständer mit verchromten Messsäulen, Säulenhöhe 230 mm, Ausladung 140 mm, Gestänge Ø 16/12 mm. Mit Feineinstellung, Spannung mit Kreuzkopf. Fuß 60x50x55 mm mit prismatischer Sohle, Magnet ein- und ausschaltbar, Haftkraft 500 N. Lieferung erfolgt ohne Messuhr, im Karton.

Norm:

o.A.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb